{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
totale lengte | 320 mm | |
Meslengte | 200 mm | |
Zeskant voor sleutel | 13 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Vormgreep | ergonomisch, recht | |
Materiaal kling | Chroom-vanadiumstaal | |
Materiaal handvat | 2-componenten Haptopreen | |
Oppervlak steel | vernikkeld en verchroomd | |
Steel en handvat losneembaar | nee | |
met verlengsteel/-stelen | nee | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 622152 13 | |
EAN/GTIN | 4067263012658 | |
Nummer fabrikant | 622152 13 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |