Dopsleutelset met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, Aantal sleutels: 8

Artikelnummer: 622156 8
op aanvraag
Op voorraad
533 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 8
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Vormgreep ergonomisch, recht
Materiaal handvat 2-componenten Haptopreen
Materiaal kling Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak steel vernikkeld en verchroomd
Steel en handvat losneembaar nee
met verlengsteel/-stelen nee
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622156 8
EAN/GTIN 4067263046615
Nummer fabrikant 622156 8

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip haptopreen-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.

Inhoud:

resp. 1 dopsleutel nr. 622152: Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Dopsleutelset met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, Aantal sleutels: 8

Dopsleutelset met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, Aantal sleutels: 8

op aanvraag
Op voorraad
533 stuks direct leverbaar
€ 88,40
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 64,60
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 29,70
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 98,40
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 135,00
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 25,30
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 64,50
op aanvraag
Op voorraad
444 stuks direct leverbaar
€ 49,30
Bitsoort Sleufschroevendraaier 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel Sleufschroevendraaier
Aantal sleutels 8 9 3 6 3
Steel en handvat losneembaar nee
Meslengte 230 mm 125 mm 200 mm
Norm DIN 3125 DIN 3125
Producttype Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel