{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Sleutellengte L1 | 145 mm | |
Sleutellengte L2 | 34 mm | |
Boring-⌀ F | 8 mm | |
Bitsoort korte zijde | 12-kant | |
Bitsoort lange zijde | 6-kant | |
Hoek | 90 graden - 95 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier; 12-kant dopsleutel | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | ja | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 621341 12 | |
EAN/GTIN | 4062406750633 | |
Nummer fabrikant | 621341 12 |