Dopsleutel, gebogen 16 mm

Artikelnummer: 621341 16
op aanvraag
Op voorraad
668 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 16 mm
Sleutellengte L1 178 mm
Sleutellengte L2 44 mm
Boring-⌀ F 11 mm
Bitsoort korte zijde 12-kant
Bitsoort lange zijde 6-kant
Hoek 90 graden - 95 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Bitsoort Sleufschroevendraaier; 12-kant dopsleutel
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes ja
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 621341 16
EAN/GTIN 4062406750671
Nummer fabrikant 621341 16

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte. Gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 – 95° gebogen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.