Dopsleutelset, gebogen 11

Artikelnummer: 621346 11
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 11
Hoek ca. 90 graden - 95 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes ja
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 621346 11
EAN/GTIN 4062406750770
Nummer fabrikant 621346 11

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte. Gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 – 95° gebogen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Inhoud:

resp. 1 sleutel nr. 621341: Maat 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24