{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 153 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 19,4 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 21,4 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 8 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 8,5 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619705 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197673343 | |
Nummer fabrikant | 619705 10X11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Open ringsleutel 10X11 mm
op aanvraag
Op voorraad
642 stuks direct leverbaar
€ 9,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.313 stuks direct leverbaar
4,10 €
€ 2,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.483 stuks direct leverbaar
€ 4,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 153 | 197 | 197 |
Sleutelwijdte 1 | 10 | 10 | 10 |
Sleutelwijdte 2 | 11 | 11 | 11 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 19,4 | 16 | 16 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 21,4 | 18 | 18 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |