{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel 1 | E6 | |
Torx®-profiel 2 | E8 | |
Sleutellengte L | 115,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 9,6 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 11,6 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 4,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 5,5 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619400 E6XE8 | |
EAN/GTIN | 4018754022342 | |
Nummer fabrikant | 41250608 |