Ringsleutels, recht, voor Torx®-schroeven E14XE18

Artikelnummer: 619400 E14XE18
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel 1 E14
Torx®-profiel 2 E18
Sleutellengte L 185 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 17,8 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 22,5 mm
Maximale ringhoogte h1 max 8 mm
Maximale ringhoogte h2 max 9,5 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619400 E14XE18
EAN/GTIN 4018754022366
Nummer fabrikant 41251418

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, rechte vorm. Vlakke koppen en dunne ringen voor kleine ruimtes. Schacht met dubbel T-profiel.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, vernikkeld en daarna verchroomd.