{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel 1 | E10 | |
Torx®-profiel 2 | E12 | |
Sleutellengte L | 149,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 13,7 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 15,7 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 6,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 7,5 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619400 E10XE12 | |
EAN/GTIN | 4018754022359 | |
Nummer fabrikant | 41251012 |