Ringratelsleutel 19 mm

Artikelnummer: 619300 19
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 19 mm
totale lengte 191 mm
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619300 19
EAN/GTIN 3148511166710
Nummer fabrikant 70A.19

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige schacht met gedeelde ring die om het buitenzeskant wordt aangebracht. Dankzij de gedeelde ring kan de sleutel als een ratel worden gebruikt.
Met dubbele zeskant.

Toepassing:

Voornamelijk voor wartelmoeren aan leidingen.