Ringratelsleutel 18 mm

Artikelnummer: 619300 18
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 18 mm
totale lengte 191 mm
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619300 18
EAN/GTIN 3148511166680
Nummer fabrikant 70A.18

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige schacht met gedeelde ring die om het buitenzeskant wordt aangebracht. Dankzij de gedeelde ring kan de sleutel als een ratel worden gebruikt.
Met dubbele zeskant.

Toepassing:

Voornamelijk voor wartelmoeren aan leidingen.