Ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 11mm

Artikelnummer: 619300 11
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 11 mm
totale lengte 139,5 mm
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619300 11
EAN/GTIN 3148511166475
Nummer fabrikant 70A.11

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige schacht met gedeelde ring die om het buitenzeskant wordt aangebracht. Dankzij de gedeelde ring kan de sleutel als een ratel worden gebruikt.
Met zeskantring.

Toepassing:

Voornamelijk voor wartelmoeren aan leidingen.