RNGN 120700E-CH IS25 Silicon nitride round inserts with T-land. Used for cast iron and hardened steel.

Artikelnummer: 6182043
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCAR CERAMIC LINE
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6182043
    EAN/GTIN 7291075097931
    Nummer fabrikant 6182043
    L-nummer L24280 103

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/scheiden, spaanvormer N, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,94 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer N
    • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 7,94 mm
    • Maximale voeding 0,2 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "ISCAR CERAMIC LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen