FRN D068A080-07-27-12 Face Mill for Wedge-Clamped Double-Sided Round Inserts

Artikelnummer: 3383051
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCAR CERAMIC LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3383051
    EAN/GTIN 7291075426809
    Nummer fabrikant 3383051
    L-nummer L23980 481

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 58 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 67,3 mm
    • Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 80 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 7
    • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 58 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) RNGN 1207
    • Totale lengte (OAL) 50 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ISCAR CERAMIC LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen