CRGNL 3225P-12CE C typ Clamp-lock holders for CERAMIC round negative inserts.

Artikelnummer: 3601859
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601859
EAN/GTIN 7291075113518
Nummer fabrikant 3601859
L-nummer L23990 698

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) RNGN 120700
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.