{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 21 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 23 mm | |
Sleutellengte L | 325 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 32 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 35 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 21X23 | |
EAN/GTIN | 4045197329875 | |
Nummer fabrikant | 615900 21X23 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet 21X23 mm
op aanvraag
Op voorraad
513 stuks direct leverbaar
10,30 €
€ 5,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
739 stuks direct leverbaar
€ 10,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 325 | 325 |
Sleutelwijdte 1 | 21 | 21 |
Sleutelwijdte 2 | 23 | 23 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 32 | 32 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 35 | 35 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |