DR2.63>2.87-7.2-2-11/12CA DR Boren grote diameter (57-80 mm) met hulzen en één vlakke schacht

Artikelnummer: 6158414
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6158414
EAN/GTIN 7291075278163
Nummer fabrikant 6158414
L-nummer L24150 35

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 2,63″, totale lengte (OAL) 12,55″, bruikbare lengte (LU) 7,19″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 2,63″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 2,913″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 2,63″
  • Decimaal equivalent: 2,63″
  • Flensdiameter (DF): 2,95″
  • Functionele lengte (LF): 9,3″
  • Totale lengte (OAL): 12,55″
  • Uitstekende lengte (LPR): 9,4″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 3,15″
  • Bruikbare lengte (LU): 7,19″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen