DR160-080-20-05-5D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3202356
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202356
EAN/GTIN 7291075300413
Nummer fabrikant 3202356
L-nummer L24150 284

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 16 mm, totale lengte (OAL) 148 mm, effectieve lengte (LU) 80 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 17,35 mm
  • Bundeldiameter (DF) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 97,52 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Voer de naam (MIID) SOMX 050204-DT in
  • Totale lengte (OAL) 148 mm
  • Lengte kraag (LPR) 98 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 80 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.