{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 18 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 21 mm | |
Sleutellengte L | 300 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 32 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615700 18X21 | |
EAN/GTIN | 4045197160737 | |
Nummer fabrikant | 615700 18X21 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet 18X21 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
13,60 €
€ 5,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
8,95 €
€ 6,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 10,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 300 | 308 | 308 |
Sleutelwijdte 1 | 18 | 18 | 18 |
Sleutelwijdte 2 | 21 | 21 | 21 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 28 | 28 | 28 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 32 | 32 | 32 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |