{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 9 mm | |
Sleutellengte L | 180 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 14 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 15 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615700 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197160584 | |
Nummer fabrikant | 615700 8X9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 8X9 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
6,15 €
€ 2,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 4,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
919 stuks direct leverbaar
€ 4,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 180 | 182 | 182 |
Sleutelwijdte 1 | 8 | 8 | 8 |
Sleutelwijdte 2 | 9 | 9 | 9 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 14 | 14 | 14 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 15 | 15 | 15 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |