{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6000 Joker | |
Sleutelwijdte | 15 mm | |
Sleutellengte L | 200 mm | |
Bekbreedte b | 32,3 mm | |
Bekhoogte h1 | 7,8 mm | |
Ringhoogte h2 | 9,2 mm | |
Ring-⌀ D | 28,5 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 80 | |
Nadraaihoek | 4,5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ratel, omschakelbaar | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614870 15 | |
EAN/GTIN | 4013288212573 | |
Nummer fabrikant | 05073275001 |