JOKER 6000 steeksleutel-/ringratelsleutelset 11

Artikelnummer: 614880 11
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 6000 Joker 11 Set 1
Aantal sleutels 11
Sleutelwijdte 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Ringstand 0 graden
Aantal tanden 80
Nadraaihoek 4,5 graden
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Verpakking Vouwtas
Sleutelwijdtematen metrisch
Eindaanslag bekzijde ja
Klemfunctie bekzijde ja
met draaibare kop nee
Ratel, omschakelbaar nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614880 11
EAN/GTIN 4013288167521
Nummer fabrikant 05020013001

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.
De bekzijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Levering:

Resp. 1 sleutel nr. 614870: Maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16; 17; 18; 19