JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel 12 mm

Artikelnummer: 614870 12
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 6000 Joker
Sleutelwijdte 12 mm
Sleutellengte L 170,7 mm
Bekbreedte b 26,3 mm
Bekhoogte h1 6,6 mm
Ringhoogte h2 8,5 mm
Ring-⌀ D 25 mm
Ringstand 0 graden
Aantal tanden 80
Nadraaihoek 4,5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ratel, omschakelbaar nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614870 12
EAN/GTIN 4013288212603
Nummer fabrikant 05073272001

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.
De bekzijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.