Klauwsleutel 17 mm

Artikelnummer: 612800 17
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 17 mm
Sleutellengte L 200 mm
Kopdikte h 6 mm
Boring-⌀ 10,5 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612800 17
EAN/GTIN 4024089009903
Nummer fabrikant 00380001780

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, stabiele schacht en sterke bek.

Toepassing:

Voor montage op moeilijk bereikbare plaatsen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

De bijbehorende wringijzers vindt u onder nr. 621600621800.