• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Klauwsleutel, Sleutelwijdte: 14mm

Artikelnummer: 612800 14
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 14 mm
Sleutellengte L 160 mm
Kopdikte h 5,5 mm
Boring-⌀ 8,5 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612800 14
EAN/GTIN 4024089009897
Nummer fabrikant 00380001480
Manufacturer Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, stabiele schacht en sterke bek.

Toepassing:

Voor montage op moeilijk bereikbare plaatsen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

De bijbehorende wringijzers vindt u onder nr. 621600621800.