PENTA 24N157NF079RS IC908 Pentagonal Inserts for Parting and Precision Grooving Next to High Shoulder Applications

Artikelnummer: 6099484
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6099484
EAN/GTIN 7291075215472
Nummer fabrikant 6099484
L-nummer L24080 172

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,79 mm, snijdiepte, max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 1,57 mm

Kenmerk:

  • Spanformer K.
  • Hoekradius (RE) 0,79 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1,57 mm
  • Functiebreedte (WF) 1,2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,08 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen