PCHRS 25-24 Holders Carrying Inserts with 5 Cutting Edges for Grooving, Parting and Recessing Next to High Shoulders

Artikelnummer: 2399684
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2399684
EAN/GTIN 7291075215304
Nummer fabrikant 2399684
L-nummer L23920 1889

Omschrijving

Omschrijving:

Afspangereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,8 mm, totale hoogte (OAH) 30 mm, totale lengte (OAL) 135 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,8 mm
  • Koplengte (links) 19,5 mm
  • Totale hoogte (OAH) 30 mm
  • Totale lengte (OAL) 135 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.