PENTA 24N157J079RS IC908 Parting and Precision Grooving Pentagonal Inserts for Next to High Shoulder Applications

Artikelnummer: 6080638
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6080638
EAN/GTIN 7291075451245
Nummer fabrikant 6080638
L-nummer L24080 144

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 0,79 mm, snijdiepte, max. (CDX) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,79 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 1,2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen