SSE 1100 Reciprozaag

Artikelnummer: 606177500
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 606177500
EAN/GTIN 4007430292971
Nummer fabrikant 606177500
L-nummer L01750 21

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elegante machine met softgrip-handgreep voor comfortabel zagen in elke werkpositie
  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk, bekleed voor optimale bediening
  • Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
  • Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
  • Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad, en veelzijdig gebruik mogelijk bijv. invalzagen
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
  • Snelheidsschakelaar met vergrendelfunctie voor permanent gebruik
  • Transmissie tegen stof en spatwater beschermd
  • Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma
  • De krachtige motor maakt het mogelijk om snel te zagen.

    Met:
  • Zaagblad hout+metaal, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 550 W
  • Gewicht (zonder netsnoer): 3.9 kg
  • Aantal slagen bij onbelast draaien: 0 - 2600 /min
  • Kabellengte: 4 m
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1100 W
  • Pendelslag-standen: 0
  • Zaagslaglengte: 28 mm
  • Zagen spaanplaat: 14 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 89 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 100 dB(A)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.