2 reciprozaagbladen ″flexible metal″ 225 x 0,9 mm

Artikelnummer: 631096000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631096000
EAN/GTIN 4007430440877
Nummer fabrikant 631096000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 0.9 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 1122 BF
  • Totale lengte: 225 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Geschiktheid van het materiaal: Plaatstaal 3-8 mm / buizen / profielen Ø 10-175 mm / verzonken delen
  • Productbeschrijving: Onbreekbare, flexibele sabelzaagbladen < 1.0 mm dikte
  • Verkoopeenheid: Steek van 2
  • tanden: 1.8 mm/ 14 TPI

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen