5 reciprozaagbladen ″heavy wood + metal″ 300 x 1,25 mm

Artikelnummer: 631987000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631987000
EAN/GTIN 4007430122797
Nummer fabrikant 631987000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snel, stabiel, voor zware werkzaamheden, reciprozaagbladen > 1,0 mm dikte

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 1411 VF
  • Totale lengte: 300 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Geschiktheid van het materiaal: Hout / hout met spijkers / plastics / spaanplaten 10-250 mm
  • Productbeschrijving: Snel, stabiel, voor zwaar werk, sabelzaagbladen > 1.0 mm dikte
  • Verkoopeenheid: 5
  • -tands steek: 3.2-5.1 mm/ 5-8 TPI

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen