ASR 50 M SC Alleszuiger

Artikelnummer: 602045000
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
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602045000
EAN/GTIN 4007430241115
Nummer fabrikant 602045000
L-nummer L01750 55

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
  • Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
  • Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
  • SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauzes voor het volgende gebruik
  • Hoge gebruikers-bescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse M
  • Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
  • Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
  • Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
  • Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
  • Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
  • Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
  • Opberg- en transportsysteem: koppelen van MetaLoc en zuiger met het Metadepot (toebehoren)

    Met:
  • Antistatische zuigslang (Ø 35 mm / 4 m), Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), PE-filterzak, Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Universeel mondstuk, Rijbeugel

Kenmerk:

  • Opgenomen vermogen max.: 1400 W
  • Inhoud reservoir: 50 l
  • Filteroppervlak: 8600 cm²
  • Gewicht: 16 kg
  • Kabellengte: 8 m
  • Luchtvermogen max.: 4380 l/min
  • Zuigslang-Ø: 35 mm
  • Geluidsdrukniveau: 72 dB(A)
  • Slanglengte: 4 m
  • Onderdruk: 270 hPa (mbar)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires