Zuigslang Ø35 mm, L-3,5 m, aansl. 58/35 mm

Artikelnummer: 631362000
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
    Producttype Slang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 631362000
    EAN/GTIN 4007430426130
    Nummer fabrikant 631362000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Flexibel en eenvoudig verlengbaar: afzuigslang kan zonder extra verbindingsstuk met een tweede verbonden worden
    • Met draaikoppeling

    Kenmerk:

    • Aansluiting Ø, buitenzijde: 27 mm
    • Rotatiecompensatie: Beide zijden
    • Slanglengte: 3.5 m.
    • Slang Ø, buitenzijde: 45 mm slang Ø, binnenzijde: 38 mm