Zuigslang Ø 58 mm, L-3 m, aansl. 58/58 mm

Artikelnummer: 630312000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Slang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630312000
EAN/GTIN 4007430418074
Nummer fabrikant 630312000
L-nummer L01760 127
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bij het gebruik van een tweede zuigslang kan het afzuigapparaat op een afstand van max. 6 m van de werkplek worden opgesteld.

Kenmerk:

  • Aansluiting Ø, buitenzijde: 58 mm
  • Productbeschrijving: Als er een tweede aanzuigslang wordt gebruikt, kan de afzuiging op een afstand van maximaal 6 m van de werkplek worden geplaatst
  • Slanglengte: 3 m.
  • Slang Ø, buitenzijde: 58 mm slang Ø, binnenzijde: 47 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen