ASR 25 L SC Alleszuiger

Artikelnummer: 602024000
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
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602024000
EAN/GTIN 4007430241054
Nummer fabrikant 602024000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
  • Ideaal voor mobiel gebruik door gering gewicht en compacte bouwwijze
  • Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
  • Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
  • SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauzes voor het volgende gebruik
  • Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
  • Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
  • Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
  • Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
  • Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
  • Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
  • Opberg- en transportsysteem: koppelen van MetaLoc en zuiger met het Metadepot (toebehoren)
  • Twee polyester filter-cassettes met groot filteroppervlak voor constant hoog zuigvermogen

    Met:
  • Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Universeel mondstuk

Kenmerk:

  • Opgenomen vermogen max.: 1400 W
  • Inhoud reservoir: 25 l
  • Filteroppervlak: 8600 cm²
  • Gewicht: 11 kg
  • Kabellengte: 8 m
  • Luchtvermogen max.: 4380 l/min
  • Zuigslang-Ø: 35 mm
  • Geluidsdrukniveau: 72 dB(A)
  • Slanglengte: 3.2 m
  • Onderdruk: 270 hPa (mbar)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.