STEB 100 Quick Decoupeerzaag

Artikelnummer: 601110000
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
    Producttype Zaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 601110000
    EAN/GTIN 4061792226289
    Nummer fabrikant 601110000
    L-nummer L01750 381

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universele decoupeerzaag met beugelgreep voor een exacte geleiding bij het zagen
    • Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding
    • Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel met automatische afvoer
    • Beugelgreep met antislip softgrip-oppervlak
    • Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrij zicht op het zaagbereik
    • Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
    • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
    • Onverliesbaar beschermglas, wordt omlaag geschoven voor een effectieve afzuiging en beschermt tegen rondvliegende spanen
    • Geleiderail en geleidingsinrichting als toebehoren leverbaar

      Met:
    • Afzuigstukken, Transparante beschermkap, Splinterbeveiligingsplaatjes, binnenzeskant sleutel

    Kenmerk:

    • Afgegeven vermogen: 470 W
    • Gewicht (zonder netsnoer): 2.1 kg
    • Aantal slagen bij onbelast draaien: 1000 - 3100 /min
    • Kabellengte: 4 m
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Opgenomen vermogen: 710 W
    • Pendelslag-standen: 4
    • Zaagslaglengte: 22 mm
    • Zagen hout: 13 m/s²
    • Zagen metaal: 13.7 m/s²
    • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)
    • Zaagdiepte hout: 100 mm
    • Zaagdiepte NF-metaal: 25 mm
    • Zaagdiepte plaatstaal: 10 mm
    • Hoekinstelling van/tot: - 45 / + 45 °

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen