5 decoupeerzaagbladen ″basic metal″ 51/1,2 mm

Artikelnummer: 623647000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623647000
EAN/GTIN 4007430407528
Nummer fabrikant 623647000

Omschrijving

Omschrijving:

  • goede zaagresultaten bij een lange standtijd

Kenmerk:

  • Versie: Gefreesd/golfkarton
  • Dikte: 1 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 218 A.
  • Materiaal: HSS
  • Materiaalgeschiktheid: Staalplaten 1-3 mm / non-ferrometalen / speciaal voor gebogen snijwonden
  • Bruikbare lengte: 51 mm
  • Productbeschrijving: Goede snijresultaten met een goede standtijd
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 1.2 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen