5 decoupeerzaagbladen ″basic wood″ 51/2,0 mm

Artikelnummer: 623646000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623646000
EAN/GTIN 4007430407511
Nummer fabrikant 623646000

Omschrijving

Omschrijving:

  • goede zaagresultaten bij een lange standtijd

Kenmerk:

  • Versie: Gefreesd/golfkarton
  • Dikte: 1 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 119 BO
  • Materiaal: HCS
  • Materiaalgeschiktheid: Hardhout / zachthout / spaanplaat / schrijnwerkplaten 2-20 mm / vezelplaat 2-20 mm / kunststoffen / isolatiemateriaal / speciaal voor gebogen snijdingen
  • Bruikbare lengte: 51 mm
  • Productbeschrijving: Goede snijresultaten met een goede standtijd
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 2.0 mm

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.