GFL 4S - 4D IC328 Self-Grip, parting inserts with stopper for bur reducing.

Artikelnummer: 6002907
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002907
EAN/GTIN 7291075055849
Nummer fabrikant 6002907
L-nummer L23930 527

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,03 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,03 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,15 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen