SGTFR 1616-4D 35 Self-Grip, Reinforced tool for parting & grooving.

Artikelnummer: 2301222
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301222
EAN/GTIN 7291075071429
Nummer fabrikant 2301222
L-nummer L23920 1130

Omschrijving

Omschrijving:

Snijbeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen