SGTFR 25.4-4 SELF-GRIP, integraal schachtgereedschap voor afsteken en groeven

Artikelnummer: 2300863
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2300863
EAN/GTIN 7291075094312
Nummer fabrikant 2300863
L-nummer L23920 784

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,178″, minimale snijbreedte (CWN) 0,139″, totale lengte (OAL) 5,9″

Kenmerk:

  • Lichaamsbreedte (WB): 1/8″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,178″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,139″
  • totale lengte (OAL): 5,9″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″
  • maximale diameter van werkstuk (CUTDIA): 2-1/2″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen