Slijpmachinesteen d×d×h (mm) C800

Artikelnummer: 596100 C800
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Slijpmachine
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Vorm: 1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpprocessen Slijpmachine
    Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Korrelgrootte 800
    Fijnheidsgraad extra fijn
    Specificatie PU-gebonden siliciumcarbide
    Binnen-⌀ reduceerring 25 mm; 20 mm; 16 mm
    Vorm 1
    Schijf-⌀ D 125 mm
    Schijfbreedte T 20 mm
    Boring-⌀ H 32 mm
    Maximale omtreksnelheid 25 m/s
    Producttype Slijpmachinesteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 596100 C800
    EAN/GTIN 9003170100168
    Nummer fabrikant 10016

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    Hardmetaal (HM)
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Elastisch gebonden slijpstenen, zeer zacht. Maximale werksnelheid 25 m/s.

    Toepassing:

    Voor het slijpen van snijkanten, polijsten, effectslijpen en fijne afbraamwerkzaamheden. De spanflensdiameter moet minimaal 2/3 van de steendiameter zijn.

    Specificatie:

    PU-gebonden siliciumcarbide.

    Levering:

    Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

    Tip:

    Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen