Reduceerringenset, Voor boring van slijpsteen: 32mm

Artikelnummer: 596000 32
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
372 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor boring van slijpsteen (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boring van slijpsteen 32 mm
Binnen-⌀ reduceerring 25 mm; 20 mm; 16 mm
Producttype Verloopring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 596000 32
EAN/GTIN 2050001890214
Nummer fabrikant 111434

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het reduceren van de borings-⌀ van slijpmachinestenen.