Reduceerringenset 76 mm

Artikelnummer: 596000 76
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor boring van slijpsteen (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boring van slijpsteen 76 mm
Binnen-⌀ reduceerring 51 mm; 40 mm
Producttype Verloopring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 596000 76
EAN/GTIN 2050001750617
Nummer fabrikant 111436

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het reduceren van de borings-⌀ van slijpmachinestenen.