Slijpmachinesteen d×d×h (mm) SC46

Artikelnummer: 596100 SC46
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Slijpmachine
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Vorm: 1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Slijpmachine
Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 46
Fijnheidsgraad middel
Specificatie Siliciumcarbide groen, hardheidsgraad H
Binnen-⌀ reduceerring 25 mm; 20 mm; 16 mm
Vorm 1
Schijf-⌀ D 125 mm
Schijfbreedte T 20 mm
Boring-⌀ H 32 mm
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 596100 SC46
EAN/GTIN 9003172028163
Nummer fabrikant 34287482

Toepassingstabel

Alu Mg
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. Universeel toepasbaar op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

Toepassing:

Voor aluminium en non-ferrometalen.

Specificatie:

Siliciumcarbide groen, hardheidsgraad H.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Tip:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.