Opnameschacht 30

Artikelnummer: 589310 30
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.555 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachtvorm 6-kant
    Sleutelwijdte schacht 11 mm
    Geschikt voor gatzaag-⌀ 14 mm - 30 mm
    Producttype Opnameschacht

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 589310 30
    EAN/GTIN 4045197158741
    Nummer fabrikant 589310 30

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Standaard-opnameschacht met hoge spankracht.

    Levering:

    Inclusief HSS-centreerboor.

    Tip:

    Voor het spannen op stationaire machines met andere opname dan boorhouder nr. 342220 maat 16/16 en de desbetreffende insteekschacht kiezen.
    Voor MK2-opname bijv. insteekschacht nr. 342500 maat 2/16.