Opnameschacht, Type: 210S

Artikelnummer: 589310 210S
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.431 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtvorm 6-kant
Sleutelwijdte schacht 11 mm
Geschikt voor gatzaag-⌀ 32 mm - 210 mm
Producttype Opnameschacht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589310 210S
EAN/GTIN 4045197158758
Nummer fabrikant 589310 210S
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Standaard-opnameschacht met hoge spankracht.

Levering:

Inclusief HSS-centreerboor.

Tip:

Voor het spannen op stationaire machines met andere opname dan boorhouder nr. 342220 maat 16/16 en de desbetreffende insteekschacht kiezen.
Voor MK2-opname bijv. insteekschacht nr. 342500 maat 2/16.