Opnameschacht, Type: 210L

Artikelnummer: 589310 210L
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtvorm 6-kant
Sleutelwijdte schacht 15,4 mm
Geschikt voor gatzaag-⌀ 32 mm - 210 mm
Producttype Opnameschacht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589310 210L
EAN/GTIN 7311518015602
Nummer fabrikant 589310 210L

Omschrijving

Uitvoering:

Standaard-opnameschacht met hoge spankracht.

Levering:

Inclusief HSS-centreerboor.

Tip:

Voor het spannen op stationaire machines met andere opname dan boorhouder nr. 342220 maat 16/16 en de desbetreffende insteekschacht kiezen.
Voor MK2-opname bijv. insteekschacht nr. 342500 maat 2/16.