Decoupeerzaagbladen, set, Omschrijving: T345XF

Artikelnummer: 588520 T345XF
Prijs instellen 5 Stuk (3,26 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout met metaal
  • Plaatdikte (hout met metalen insluitingen): < 65
  • Snedetype: rechte snede snel (grof)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 2,4−5,0 mm
Bladlengte 132 mm
Omschrijving T345XF
Geschiktheid _T345XF
geoptimaliseerd voor materiaal Hout met metaal
Plaatdikte (hout met metalen insluitingen) < 65 mm
Snedetype rechte snede snel (grof)
Aantal bladen 5
Producttype Schrobzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 588520 T345XF
EAN/GTIN 3165140128025
Nummer fabrikant 2608634994
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor hout. Opname enkelnokschacht.
Universeel blad, ook geschikt voor hout met metalen insluitingen.
Progressieve vertanding combineert gemakkelijk inzagen en hoge werksnelheid.

Levering:

5-delig