Decoupeerzaagbladen, set T101BF

Artikelnummer: 588520 T101BF
Prijs instellen 5 Stuk (3,38 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout
  • Plaatdikte (hout bekleed): 3-30
  • Snedetype: rechte snede fijn; Duiksnede

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 2,7 mm
Bladlengte 100 mm
Omschrijving T101BF
Geschiktheid _T101BF
geoptimaliseerd voor materiaal Hout
Plaatdikte (hout bekleed) 3-30 mm
Snedetype rechte snede fijn; Duiksnede
Aantal bladen 5
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588520 T101BF
EAN/GTIN 3165140091855
Nummer fabrikant 2608634234

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor hout. Opname enkelnokschacht.
Bimetalen zaagbladen met lange levensduur speciaal bij afslijtend houtmateriaal (hardhout, plaatmateriaal).

Levering:

5-delig